- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- l字金具 長穴のおすすめ人気ランキング
l字金具 長穴のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新118件の「l字金具 長穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル 250mm」、「l字金具 M8」、「長 穴 アングル」などの商品も取り扱っております。
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に材質スチール仕上ニッケルメッキ寸法C(mm)16
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法a(mm)9×20(長穴)寸法b(mm)9×45(長穴)
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
岩田製作所センサブラケット LフリーSタイプ
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOジョイント金具43型Lステンレス
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番283-1775質量(g)140板厚(mm)3穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。材質鉄(クローム)トラスコ品番283-1619質量(g)140表面処理クロムメッキ仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥589税込¥648
当日出荷
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。表面処理ニッケルめっき材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型Lタイプトラスコ品番482-0894材質スチール質量(g)129穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)52幅W(mm)43長さL1(mm)88
1個
¥569税込¥626
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄幅(mm)32板厚(mm)4.5色クローム棚受け金具L型棚受け
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
1個
¥219税込¥241
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
1個
¥249税込¥274
当日出荷